

CHF 337.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 337.50 | - |
4+ | CHF 291.00 | 13.78% |
10+ | CHF 255.00 | 24.44% |
20+ | CHF 227.00 | 32.74% |
30+ | CHF 212.00 | 37.19% |
50+ | CHF 206.50 | 38.81% |
100+ | CHF 199.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |