Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 64x4mm

  • ERIKS:12187333
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.00inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 302.50

-

4+

CHF 261.00

13.72%

10+

CHF 229.00

24.30%

20+

CHF 205.00

32.23%

30+

CHF 191.00

36.86%

50+

CHF 186.00

38.51%

100+

CHF 179.00

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
64 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C