

CHF 507.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 507.50 | - |
4+ | CHF 436.50 | 13.99% |
10+ | CHF 382.50 | 24.63% |
20+ | CHF 343.00 | 32.41% |
30+ | CHF 320.00 | 36.95% |
50+ | CHF 311.50 | 38.62% |
100+ | CHF 300.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |