

CHF 386.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 386.00 | - |
4+ | CHF 332.00 | 13.99% |
10+ | CHF 291.00 | 24.61% |
20+ | CHF 259.50 | 32.77% |
30+ | CHF 242.00 | 37.31% |
50+ | CHF 236.00 | 38.86% |
100+ | CHF 228.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |