

CHF 330.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 330.00 | - |
4+ | CHF 283.50 | 14.09% |
10+ | CHF 248.50 | 24.70% |
20+ | CHF 222.00 | 32.73% |
30+ | CHF 207.00 | 37.27% |
50+ | CHF 201.50 | 38.94% |
100+ | CHF 195.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |