

CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.50 | - |
4+ | CHF 207.00 | 13.93% |
10+ | CHF 181.50 | 24.53% |
20+ | CHF 162.50 | 32.43% |
30+ | CHF 151.50 | 37.01% |
50+ | CHF 147.50 | 38.67% |
100+ | CHF 142.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |