

CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.50 | - |
4+ | CHF 196.00 | 14.60% |
10+ | CHF 172.00 | 25.05% |
20+ | CHF 154.50 | 32.68% |
30+ | CHF 144.00 | 37.25% |
50+ | CHF 140.50 | 38.78% |
100+ | CHF 135.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |