

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.00 | - |
4+ | CHF 190.50 | 13.41% |
10+ | CHF 167.00 | 24.09% |
20+ | CHF 149.00 | 32.27% |
30+ | CHF 139.00 | 36.82% |
50+ | CHF 135.50 | 38.41% |
100+ | CHF 130.50 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |