

CHF 460.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 460.50 | - |
4+ | CHF 395.50 | 14.12% |
10+ | CHF 346.50 | 24.76% |
20+ | CHF 310.50 | 32.57% |
30+ | CHF 290.00 | 37.02% |
50+ | CHF 282.00 | 38.76% |
100+ | CHF 272.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |