

CHF 356.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 356.50 | - |
4+ | CHF 306.00 | 14.17% |
10+ | CHF 268.50 | 24.68% |
20+ | CHF 240.50 | 32.54% |
30+ | CHF 224.50 | 37.03% |
50+ | CHF 219.00 | 38.57% |
100+ | CHF 210.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |