

CHF 274.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 274.50 | - |
4+ | CHF 235.00 | 14.39% |
10+ | CHF 206.00 | 24.95% |
20+ | CHF 184.50 | 32.79% |
30+ | CHF 172.00 | 37.34% |
50+ | CHF 167.50 | 38.98% |
100+ | CHF 162.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |