

CHF 267.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 267.00 | - |
4+ | CHF 229.50 | 14.04% |
10+ | CHF 201.50 | 24.53% |
20+ | CHF 179.00 | 32.96% |
30+ | CHF 167.50 | 37.27% |
50+ | CHF 163.00 | 38.95% |
100+ | CHF 157.00 | 41.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |