

CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 339.50 | - |
4+ | CHF 293.00 | 13.70% |
10+ | CHF 257.00 | 24.30% |
20+ | CHF 228.50 | 32.70% |
30+ | CHF 213.50 | 37.11% |
50+ | CHF 208.00 | 38.73% |
100+ | CHF 201.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |