

CHF 281.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.50 | - |
4+ | CHF 242.50 | 13.85% |
10+ | CHF 212.50 | 24.51% |
20+ | CHF 189.50 | 32.68% |
30+ | CHF 177.00 | 37.12% |
50+ | CHF 172.50 | 38.72% |
100+ | CHF 166.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |