

CHF 270.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 270.50 | - |
4+ | CHF 233.50 | 13.68% |
10+ | CHF 204.50 | 24.40% |
20+ | CHF 182.50 | 32.53% |
30+ | CHF 170.50 | 36.97% |
50+ | CHF 166.00 | 38.63% |
100+ | CHF 160.50 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |