

CHF 423.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 457.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 423.50 | - |
4+ | CHF 364.00 | 14.05% |
10+ | CHF 319.00 | 24.68% |
20+ | CHF 285.00 | 32.70% |
30+ | CHF 266.00 | 37.19% |
50+ | CHF 259.00 | 38.84% |
100+ | CHF 250.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |