CHF 244.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.50 | - |
4+ | CHF 211.00 | 13.70% |
10+ | CHF 185.00 | 24.34% |
20+ | CHF 165.00 | 32.52% |
30+ | CHF 154.50 | 36.81% |
50+ | CHF 150.50 | 38.45% |
100+ | CHF 145.00 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |