

CHF 239.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 239.00 | - |
4+ | CHF 205.50 | 14.02% |
10+ | CHF 180.00 | 24.69% |
20+ | CHF 161.50 | 32.43% |
30+ | CHF 150.50 | 37.03% |
50+ | CHF 147.00 | 38.49% |
100+ | CHF 141.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |