

CHF 302.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 302.50 | - |
4+ | CHF 261.00 | 13.72% |
10+ | CHF 229.00 | 24.30% |
20+ | CHF 205.00 | 32.23% |
30+ | CHF 191.00 | 36.86% |
50+ | CHF 186.00 | 38.51% |
100+ | CHF 179.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |