

CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.50 | - |
4+ | CHF 196.00 | 13.85% |
10+ | CHF 172.00 | 24.40% |
20+ | CHF 154.00 | 32.31% |
30+ | CHF 144.00 | 36.70% |
50+ | CHF 140.00 | 38.46% |
100+ | CHF 135.00 | 40.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |