

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.40 | - |
4+ | CHF 35.70 | 13.77% |
10+ | CHF 31.20 | 24.64% |
20+ | CHF 28.00 | 32.37% |
30+ | CHF 26.20 | 36.71% |
50+ | CHF 25.50 | 38.41% |
100+ | CHF 24.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |