

CHF 169.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.50 | - |
4+ | CHF 145.50 | 14.16% |
10+ | CHF 128.00 | 24.48% |
20+ | CHF 114.50 | 32.45% |
30+ | CHF 106.50 | 37.17% |
50+ | CHF 104.00 | 38.64% |
100+ | CHF 100.50 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |