

CHF 182.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.50 | - |
4+ | CHF 157.00 | 13.97% |
10+ | CHF 137.50 | 24.66% |
20+ | CHF 123.00 | 32.60% |
30+ | CHF 115.00 | 36.99% |
50+ | CHF 112.00 | 38.63% |
100+ | CHF 108.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |