

CHF 287.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.50 | - |
4+ | CHF 246.50 | 14.26% |
10+ | CHF 216.00 | 24.87% |
20+ | CHF 193.00 | 32.87% |
30+ | CHF 180.00 | 37.39% |
50+ | CHF 175.50 | 38.96% |
100+ | CHF 170.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |