

CHF 222.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.00 | - |
4+ | CHF 190.50 | 14.19% |
10+ | CHF 167.00 | 24.77% |
20+ | CHF 149.50 | 32.66% |
30+ | CHF 139.50 | 37.16% |
50+ | CHF 136.00 | 38.74% |
100+ | CHF 131.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |