

CHF 218.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 218.50 | - |
4+ | CHF 188.50 | 13.73% |
10+ | CHF 165.50 | 24.26% |
20+ | CHF 147.50 | 32.49% |
30+ | CHF 137.50 | 37.07% |
50+ | CHF 134.00 | 38.67% |
100+ | CHF 129.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |