

CHF 207.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 207.00 | - |
4+ | CHF 178.50 | 13.77% |
10+ | CHF 156.50 | 24.40% |
20+ | CHF 140.00 | 32.37% |
30+ | CHF 130.50 | 36.96% |
50+ | CHF 127.00 | 38.65% |
100+ | CHF 122.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |