

CHF 164.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 164.50 | - |
4+ | CHF 141.50 | 13.98% |
10+ | CHF 124.00 | 24.62% |
20+ | CHF 111.00 | 32.52% |
30+ | CHF 103.50 | 37.08% |
50+ | CHF 101.00 | 38.60% |
100+ | CHF 97.10 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |