CHF 263.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.00 | - |
4+ | CHF 226.00 | 14.07% |
10+ | CHF 198.00 | 24.71% |
20+ | CHF 177.50 | 32.51% |
30+ | CHF 165.50 | 37.07% |
50+ | CHF 161.50 | 38.59% |
100+ | CHF 155.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |