

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.50 | - |
4+ | CHF 130.00 | 14.19% |
10+ | CHF 114.00 | 24.75% |
20+ | CHF 102.00 | 32.67% |
30+ | CHF 95.10 | 37.23% |
50+ | CHF 92.60 | 38.88% |
100+ | CHF 89.40 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |