

CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.00 | - |
4+ | CHF 130.50 | 14.14% |
10+ | CHF 114.50 | 24.67% |
20+ | CHF 102.50 | 32.57% |
30+ | CHF 95.50 | 37.17% |
50+ | CHF 93.00 | 38.82% |
100+ | CHF 89.70 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |