

CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.50 | - |
4+ | CHF 123.50 | 14.53% |
10+ | CHF 108.50 | 24.91% |
20+ | CHF 96.40 | 33.29% |
30+ | CHF 90.00 | 37.72% |
50+ | CHF 87.60 | 39.38% |
100+ | CHF 84.50 | 41.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |