

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.50 | - |
4+ | CHF 94.50 | 14.48% |
10+ | CHF 82.90 | 24.98% |
20+ | CHF 74.30 | 32.76% |
30+ | CHF 69.30 | 37.29% |
50+ | CHF 67.40 | 39.00% |
100+ | CHF 65.00 | 41.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |