

CHF 293.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 293.00 | - |
4+ | CHF 250.00 | 14.68% |
10+ | CHF 219.50 | 25.09% |
20+ | CHF 194.50 | 33.62% |
30+ | CHF 181.50 | 38.05% |
50+ | CHF 177.00 | 39.59% |
100+ | CHF 171.50 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |