

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.00 | - |
4+ | CHF 108.00 | 14.29% |
10+ | CHF 94.30 | 25.16% |
20+ | CHF 83.90 | 33.41% |
30+ | CHF 78.30 | 37.86% |
50+ | CHF 76.30 | 39.44% |
100+ | CHF 73.70 | 41.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |