

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.50 | - |
4+ | CHF 132.00 | 14.01% |
10+ | CHF 115.50 | 24.76% |
20+ | CHF 103.50 | 32.57% |
30+ | CHF 96.30 | 37.26% |
50+ | CHF 93.80 | 38.89% |
100+ | CHF 90.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |