

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.00 | - |
4+ | CHF 125.00 | 13.79% |
10+ | CHF 109.50 | 24.48% |
20+ | CHF 97.50 | 32.76% |
30+ | CHF 91.00 | 37.24% |
50+ | CHF 88.70 | 38.83% |
100+ | CHF 85.60 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |