

CHF 81.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.20 | - |
4+ | CHF 69.80 | 14.04% |
10+ | CHF 61.20 | 24.63% |
20+ | CHF 54.60 | 32.76% |
30+ | CHF 51.00 | 37.19% |
50+ | CHF 49.70 | 38.79% |
100+ | CHF 48.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |