

CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.90 | - |
4+ | CHF 82.50 | 13.97% |
10+ | CHF 72.30 | 24.61% |
20+ | CHF 64.70 | 32.53% |
30+ | CHF 60.40 | 37.02% |
50+ | CHF 58.80 | 38.69% |
100+ | CHF 56.70 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |