

CHF 87.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.70 | - |
4+ | CHF 75.40 | 14.03% |
10+ | CHF 66.10 | 24.63% |
20+ | CHF 59.20 | 32.50% |
30+ | CHF 55.30 | 36.94% |
50+ | CHF 53.90 | 38.54% |
100+ | CHF 51.80 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |