

CHF 84.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.90 | - |
4+ | CHF 73.00 | 14.02% |
10+ | CHF 64.00 | 24.62% |
20+ | CHF 57.10 | 32.74% |
30+ | CHF 53.40 | 37.10% |
50+ | CHF 51.90 | 38.87% |
100+ | CHF 50.10 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |