

CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.30 | - |
4+ | CHF 70.00 | 13.90% |
10+ | CHF 61.40 | 24.48% |
20+ | CHF 54.80 | 32.60% |
30+ | CHF 51.10 | 37.15% |
50+ | CHF 49.80 | 38.75% |
100+ | CHF 48.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |