

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.50 | - |
4+ | CHF 53.80 | 13.92% |
10+ | CHF 47.10 | 24.64% |
20+ | CHF 42.20 | 32.48% |
30+ | CHF 39.40 | 36.96% |
50+ | CHF 38.40 | 38.56% |
100+ | CHF 37.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |