

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.30 | - |
4+ | CHF 51.90 | 13.93% |
10+ | CHF 45.50 | 24.54% |
20+ | CHF 40.60 | 32.67% |
30+ | CHF 38.00 | 36.98% |
50+ | CHF 37.00 | 38.64% |
100+ | CHF 35.70 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |