

CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.70 | - |
4+ | CHF 64.20 | 14.06% |
10+ | CHF 56.30 | 24.63% |
20+ | CHF 50.30 | 32.66% |
30+ | CHF 47.00 | 37.08% |
50+ | CHF 45.80 | 38.69% |
100+ | CHF 44.20 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |