

CHF 961.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'038.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 961.00 | - |
4+ | CHF 871.00 | 9.37% |
10+ | CHF 864.00 | 10.09% |
20+ | CHF 857.50 | 10.77% |
30+ | CHF 851.00 | 11.45% |
50+ | CHF 838.00 | 12.80% |
100+ | CHF 832.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |