

CHF 71.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.30 | - |
4+ | CHF 61.20 | 14.17% |
10+ | CHF 53.70 | 24.68% |
20+ | CHF 48.00 | 32.68% |
30+ | CHF 44.80 | 37.17% |
50+ | CHF 43.60 | 38.85% |
100+ | CHF 42.20 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |