

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.50 | - |
4+ | CHF 94.80 | 14.21% |
10+ | CHF 83.10 | 24.80% |
20+ | CHF 74.40 | 32.67% |
30+ | CHF 69.50 | 37.10% |
50+ | CHF 67.60 | 38.82% |
100+ | CHF 65.20 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |