

CHF 48.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.20 | - |
4+ | CHF 41.40 | 14.11% |
10+ | CHF 36.30 | 24.69% |
20+ | CHF 32.50 | 32.57% |
30+ | CHF 30.30 | 37.14% |
50+ | CHF 29.50 | 38.80% |
100+ | CHF 28.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |