

CHF 55.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.60 | - |
4+ | CHF 47.80 | 14.03% |
10+ | CHF 41.90 | 24.64% |
20+ | CHF 37.40 | 32.73% |
30+ | CHF 34.90 | 37.23% |
50+ | CHF 34.00 | 38.85% |
100+ | CHF 32.90 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6375 |
Temperaturbereich | von -20 bis 275 °C |